曜日別特売

専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kg

専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kg - ニッペホームプロダクツ

コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。
耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。

用途屋上防水塗料の下塗り用成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番532-9719容量(kg)1.3主な用途屋上塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)内容量1缶
注意
※1.屋上防水塗料を塗る前に、必ずこの「屋上防水専用シーラー」を塗装してください。
※2.下塗り専用塗料ですので、必ず屋上防水塗料を上塗りしてください。
※3.新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、1ヶ月ぐらい経ってから塗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074124874976124246395
3,976
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする