PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、操作性を強化した無線LAN/有線LAN対応モデル。
【有線LAN/無線LANでネットワークスキャンを実現】
豊富なインターフェースを搭載しており、有線LAN・無線LAN・USBに対応。ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能です。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。
【ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理】
専用サーバーソフトで、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張が可能。さまざまな業務システムと効率的に連携します。
【わかりやすく使いやすい操作性】
4.3インチの大画面カラーLCDタッチパネルを搭載し、見やすいカラー表示と直感的なタッチパネル操作を実現。また、送信データのプレビュー表示やエラー時に対応方法をヘルプ表示することが可能です。
【カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン】
カラー・白黒/グレースケールともに最速で片面50枚/分、両面100面/分のパフォーマンスで大量のスキャン業務を効率化。一般的なビジネス文書だけでなく、レシートや伝票などの薄紙、名刺やプラスチックカード、パスポートや長尺原稿など、多彩な原稿のスキャンに対応しています。
【タッチパネル表示項目のカスタマイズが可能、UIカスタマイズSDK】
UIカスタマイズSDKにより本体画面をカスタマイズできる開発キットをご用意。表示項目を絞ることにより誤操作を減らし作業の効率化に寄与します。
仕様1日当たりの読み取り量の目安:※26000~9000枚付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド質量(kg)(ACアダプター除く)3.4形式卓上型シートスルースキャナー電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【トレー全閉時】291×242×267【トレー全開時】291×378×600センサーCISインターフェースUSB 3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T読取二値 白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、アクティブスレッショルド、誤差拡散、多値 256階調グレースケール/24bitカラー原稿サイズ【幅】50.8~216mm【長さ】54~356mm(長尺モード時、最大5,588まで)【厚さ】0.04~0.25mm(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)解像度白黒/グレー 片面 200dpi:50枚/分、300dpi:50枚/分、両面 200dpi:100面/分、300dpi:100面/分、カラー 片面 200dpi:50枚/分、300dpi:40枚/分、両面 200dpi:100面/分、300dpi:80面/分、(出力)100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi光学系【解像度】600dpi対象NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり給紙方法標準給紙、パネルで給紙、自動給紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合読取面数片面/両面内容量1台