おたふく手袋
JW 825白 手首 マジック止(PL)
しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています。
用途
機械、建築、土木、運送、園芸など。
トラスコ品番
835-5475
材質
豚革
色
白
サイズ
M
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396491
JW825-M
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください