曜日別特売

A-297 業務用パック ウレタン10双入

A-297 業務用パック ウレタン10双入 - おたふく手袋

指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。
お得な業務用パックです。

用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。ホワイト入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂素材手袋:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396457A-297-L161-8357L
1,880
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
07396466A-297-M162-1549M
1,880
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
07396475A-297-S162-6107S
1,880
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする