曜日別特売

A-296 SPウレタン10双組

A-296 SPウレタン10双組 - おたふく手袋

指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。
お得な業務用パックです。

用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。トラスコ品番161-6762厚さ(mm)0.5ホワイトサイズL入数(双)10全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18素材手袋:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396448A-296-L
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする