曜日別特売

SAFETY ゴーグル 通気孔付

SAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付 - bolle

防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。
フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。
ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。

用途
粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。
切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型規格EN166、EN170、UKCAレンズ色クリア適合規格EN166色(バンド)イエローレンズ厚さ(mm)2.2通気孔UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07394969GLOBEN10WBL650-3493ポリカーボネート、PVC、ポリエステル9517583
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07395197UNIVGN10WBL650-3556ポリカーボネート、ポリエステル1018585
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする