bolle
IFS20用スペアレンズ
軽量でシンプルなデザイン。
トラスコ品番
682-0723
寸法(mm)
【面体】205×410
規格
EN166、EN170
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395215
PSLIFS2102
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください