bolle
RUSH+
超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます
フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません
別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります
仕様
【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼
長さ(mm)
66
幅(mm)
145
高さ(mm)
45
奥行(mm)
66
機能
【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎
コーティング
超防曇プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
フレーム色
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07394987
PSSRUSPA01BL
592-8779
クリア
JIS規格品(T8147)
グラナダオレンジ
グラナダオレンジ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07394996
PSSRUSPA03BL
592-8781
クリア
JIS規格品(T8147)
シアトルモカ
シアトルモカ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395005
PSSRUSPC24BL
592-8782
コッパー
ANSI規格品(Z87.1)
シアトルモカ
シアトルモカ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395021
PSSRUSPA05BL
592-8786
クリア
JIS規格品(T8147)
スカンディナビアミント
スカンディナビアミント
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395030
PSSRUSPA02BL
592-8790
クリア
JIS規格品(T8147)
リオレモン
リオレモン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395039
PSSRUSPC23BL
592-8783
コッパー
ANSI規格品(Z87.1)
リオレモン
リオレモン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395048
PSSRUSPA04BL
592-8776
クリア
JIS規格品(T8147)
トウキョウサクラ
トウキョウサクラ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395057
RUSHPG00JBL
592-8785
クリア
JIS規格品(T8147)
ピンクリボン
ピンクリボン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください