曜日別特売

SAFETY オーバーライト2スモークレンズ

SAFETY オーバーライト2スモークレンズ - bolle

眼鏡併用可能です。

用途
飛来物から眼の保護に。
ウィルス・飛沫対策に
トラスコ品番321-8427材質フレーム:PC長さ(mm)60幅(mm)155高さ(mm)50タイプオーバーグラスタイプレンズ色スモークフレーム色スモーク機能【防傷加工】〇【防曇加工】〇コーティングAS/AFテンプル色スモーク材質(レンズ)PCレンズ厚さ(mm)2.4UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073949351680502
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする