曜日別特売

ミニミニコーン

ミニミニコーン - 安全興業

高さ300mmの小さいコーンです。
とても柔らかく小さなお子様にも安全に使えます。

用途スポーツ用。マーカーや運動会、イベント用。材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番652-4781幅(mm)275高さ(mm)300種類ミニデザイン無地内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395827MMC-G300
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする