曜日別特売

MXシリーズ食品検査適合品 メタロセン80%高配合

MXシリーズ食品検査適合品 メタロセン80%高配合 - ハウスホールドジャパン

ゴミ袋です。

用途保管やごみ捨てに。トラスコ品番555-4642厚さ(mm)0.032透明容量(L)45寸法(縦×横)(mm)800×650内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07398417MX45
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする