曜日別特売

GIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン

GIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン - ハウスホールドジャパンGIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン - ハウスホールドジャパンGIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン - ハウスホールドジャパンGIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン - ハウスホールドジャパンGIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン - ハウスホールドジャパン

再生エコマーク付のポリ袋です。

用途保管やごみ捨てに。材質LL55%+PCR35%+PIR10%エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 017内容量1袋(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
トラスコ品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07398365GI43450.03透明555-3068800×650
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07398381GI44450.03半透明554-9979800×650
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07398390GI74700.04半透明556-9785900×800
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07398399GI98900.05透明556-92711000×900
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07398408GI99900.05半透明555-31491000×900
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする