曜日別特売

PVCグローブパウダーフリー

PVCグローブパウダーフリー - 松吉医科器械PVCグローブパウダーフリー - 松吉医科器械PVCグローブパウダーフリー - 松吉医科器械PVCグローブパウダーフリー - 松吉医科器械

手にピッタリフィットするメディカルグレードのプラスチック手袋。
フィット感が得られる薄手タイプの手袋です。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリとフィットし、素手感覚で使用できます。
便利な左右兼用タイプのためムダなく使用できます。

仕様左右兼用材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.09入数(枚)100全長(cm)24粉有無なし内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0739681625326600662-6798S8.5
550
499
549(税込)
当日出荷
0739682525326601662-6799M9.5
550
499
549(税込)
当日出荷
0739684125326602662-6794L10.5
550
499
549(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする