曜日別特売

ボード用コーススレッド ラッパ(クロメート)

ボード用コーススレッド ラッパ(クロメート) - livePro

石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)専用です。

トラスコ品番391-5969材質スチール、表面処理:クロメート全長(mm)38寸法d(mm)5.5先端形状トガリ先頭部形状ラッパ適合ドライバープラスNo.2頭部径dk(mm)8ねじ山粗めねじ部長さ(mm)32入数(本)500内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07399099B5538
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする