不二空機
ベビーグラインダー
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。
340Wのハイパワー商品です。
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
用途
狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。
仕様
前方排気
付属品
14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395441
FG-50H-1 6 FE
422-7261
176.5
¥
28,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
07399090
FG-50H-2 6 FE
422-7257
165.5
¥
28,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください