ユニット
ミニミニコーン 300H EVA樹脂
高さ300ミリのコンパクトで柔らかいコーンです。
柔らかい材質のため、触れても痛くありません。
人の下敷きになっても復元します。
仕様
折りたたみ可否:否
トラスコ品番
740-1558
材質
EVA樹脂
幅(mm)
275
寸法(mm)
(赤)270×270×300H
色
赤
高さ(mm)
300
種類
ミニ
収納時全高(mm)
300
デザイン
無地
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395425
385-86A
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください