曜日別特売

モールドフードパック仕切り

モールドフードパック仕切り - アートナップ

原料に非木材パルプ(麦・バガス)を使用した環境にやさしい紙製のフードパック。
使いやすいフタ一体型。
ナチュラルな風合いで、テイクアウトやお弁当のシーンに大活躍。
仕切りがあり、食材を分けて入れることができます。

用途フードパック材質非木材パルプ形状角形容量(mL)約800内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07399239EF-9325530-4481238×162×60
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07399248EF-9425530-4469215×202×70
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする