曜日別特売

ベルトアライメントツール TKBA

ベルトアライメントツール TKBA - SKF(日本エスケイエフ)ベルトアライメントツール TKBA - SKF(日本エスケイエフ)ベルトアライメントツール TKBA - SKF(日本エスケイエフ)ベルトアライメントツール TKBA - SKF(日本エスケイエフ)ベルトアライメントツール TKBA - SKF(日本エスケイエフ)ベルトアライメントツール TKBA - SKF(日本エスケイエフ)

回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。

用途Vベルトプーリーの芯出し用。仕様レーザー光線長さ:2mの距離で2.4m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07397340TKBA 11発光ユニット、受光ターゲット3個、単4電池3本612-2947発光ユニットハウジング:ABS + 2Kおよびアルミニウムベース粉体塗装仕上げ、受光ターゲットハウジング:ABS
オープン
229,800
252,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
メイン画像07397349TKBA 21発光ユニット、受光ユニット、単4電池6本612-2948発光・受光ユニットハウジング:ABS + 2Kおよびアルミニウムベース粉体塗装仕上げ
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする