曜日別特売

ベルハンマー モーターシリーズ

ベルハンマー モーターシリーズ - ベルハンマー

MotoGPのMoto3クラスへ参戦中の山中琉聖選手の要望により生まれた「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。

用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番571-5608琥珀容量(mL)100使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.015L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396089Coyr03
3,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする