日酸TANAKA
NコックJack
吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
用途
ガス溶断・溶接用
材質
真鍮
内容量
1個(1台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
使用圧力(MPa)
適合ガス
適合ソケット
接続形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07397385
QN19136
241-7273
0.02~0.99MPa
酸素
【接続可能】S2H、S2HS
【入口】Nコックプラグ形状【出口】M16×1.5右
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
07397401
QN19137
241-7269
(燃料がス)0.02~0.15MPa/(アセチレン)0.02~0.13MPa
燃料ガス(LPG、LNG、水素)、アセチレン
【接続可能】S3H、S3HS
【入口】Nコックプラグ形状【出口】M16×1.5左
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください