mizuno(ミズノ)
ミズノワーク涼感8丈メッシュ
耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。
用途
現場作業に。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート
機能
耐久・速乾
入数
3足
指タイプ
通常
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398968
681-454-25-00
625-8772
24~26
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07398977
681-454-27-00
625-8764
26~28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07398986
681-455-25-00
625-8768
24~26
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07398995
681-455-27-00
625-8766
26~28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください