mizuno(ミズノ)
ミズノワーク涼感12丈メッシュ
耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。
用途
現場作業に。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート
機能
耐久・速乾
入数
2足
指タイプ
5本指
内容量
1組(2足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398925
689-712-25-00
625-8771
24~26
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07398941
689-712-27-00
625-8760
26~28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07398950
689-713-25-00
625-8769
24~26
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07398959
689-713-27-00
625-8767
26~28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください