曜日別特売

ホワイトボード用マーカー

ホワイトボード用マーカー - コクヨ
用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。トラスコ品番178-3392軸径(Φmm)16全長(mm)125線幅(mm)約0.7-1.0インク色マグネットイレーザー付・マグネット付商品タイプイレイザー、使い切り線の太さ極細字内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0739891650432875
120
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする