曜日別特売

DリングファイルPP

DリングファイルPP - コクヨ
用途ワンタッチ開閉できるUD金属とじ具を採用 インターグレイ色のPP表紙替背紙式DリングファイルサイズA4収納枚数(枚)(適正)300穴数2タイプタテ型種類2穴Dリングファイル外寸法(mm)幅251×背幅45×高さ307グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
外寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0739887151141745(適正)3002幅251×背幅45×高さ307179-1231
890
699
769(税込)
翌日出荷
0739888051141752(適正)3002幅251×背幅45×高さ307グレー179-2749
890
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする