コクヨ
DリングファイルPP 青B6横
用途
とじ具の開閉がワンタッチで簡単!替背紙式のDリングファイル。
トラスコ品番
178-8015
色
青
サイズ
B6
タイプ
ヨコ型
種類
2穴Dリングファイル
穴数
2
外寸法(mm)
幅223×背幅45×高さ138
収納枚数(枚)
(適正)300
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398907
51683139
¥
640
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください