OSG(オーエスジー)
EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラータイプ)
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。
展延性の高い被削材に有効です。
用途
被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。
トラスコ品番
217-6688
材質
高速度鋼(HSSE)
全長(mm)
137
溝長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396518
EX-SUS-GDR-10.0
¥
5,610
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください