FXコーティング 超硬カウンターシンク

FXコーティング 超硬カウンターシンク - OSG(オーエスジー)FXコーティング 超硬カウンターシンク - OSG(オーエスジー)FXコーティング 超硬カウンターシンク - OSG(オーエスジー)FXコーティング 超硬カウンターシンク - OSG(オーエスジー)

高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。材質超硬(Carbide)刃数3表面処理FXコーティング内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396527FX-MG-CSX60 6.3X6X2.0X55114-4131556601
29,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
07396536FX-MG-CSX60 8.3X6X3.0X55114-4132556602.5
33,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396545FX-MG-CSX60 10.4X8X3.0X65114-4133658602.6
42,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396561FX-MG-CSX60 12.4X10X4.0X65114-41346510602.5
43,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396570FX-MG-CSX60 16.5X10X4.0X70114-41357010603.1
51,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396579FX-MG-CSX60 20.5X12X5.0X80114-41368012603.5
58,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
07396588FX-MG-CSX60 25X12X5.0X80114-41378012603.8
85,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396597FX-MG-CSX90 6.3X6X2.0X55114-4170556901
29,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
07396606FX-MG-CSX90 8.3X6X2.5X55114-4172556902.5
33,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
07396615FX-MG-CSX90 10.4X8X3.0X65114-4173658902.6
42,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
07396631FX-MG-CSX90 12.4X10X4.0X65114-41746510902.5
43,900
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
07396640FX-MG-CSX90 16.5X10X4.0X70114-41757010903.1
51,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
07396649FX-MG-CSX90 20.5X12X5.0X70114-41767012903.8
58,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
07396658FX-MG-CSX90 25X12X5.0X70114-41777012903.8
85,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする