NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT

NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)

1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
航空機産業でも利用されています。

用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番636-1650材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)60呼び寸法1/16・1/8刃長(mm)10.3シャンク径(Φmm)6山数27刃径(Φmm)5.9表面処理WXコーティングシャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396685WX-PNC-5.9X10.3XNPT27
42,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする