曜日別特売

EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ)

EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ) - OSG(オーエスジー)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。
高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。
耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。
溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。
加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。

用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。シャンク径(Φmm)25溝長(mm)125全長(mm)201有効加工深さ5D(刃径×5倍)ねじれ角(°)30材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)表面処理TiNコーティングトラスコ品番630-1932刃径(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396509EX-GDR-21.02125125201
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする