三菱マテリアル
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途
びびりを抑制し安定切削に最適です。
刃数
4
表面処理
EP7020コート
コーナーR(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07399641
IMX20C4HV200R10020S
178-7025
20
20
30
¥
41,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07399790
IMX25C4HV250R10025S
178-7013
25
25
37.5
¥
57,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください