三菱マテリアル
ミーリング加工用材種 MV1030
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
トラスコ品番
567-5722
厚さ(mm)
6.2
刃長(mm)
12.7
コーティング
MV1030
コーナー半径(mm)
1.6
適合被削材種
P種、M種、K種
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07397306
SNMU1206C05ZNER-M
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください