Luotta ラバーワイパーセット

Luotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテックLuotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテックLuotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテックLuotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテックLuotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテックLuotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテックLuotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテックLuotta ラバーワイパーセット - 日本クリンテック

「掃く」「拭く」「かきとる」が一本で完結できるエコなワイパーです。

用途
フローリングの掃き掃除用。
カーペットのペット毛・ごみ取り用。
窓の結露やお風呂上がりの水滴取り用。
網戸掃除用。
拭き掃除用。
セット内容ラバーワイパー本体×1個、チリトリ兼ラバーワイパー用スタンド×1個、 マイクロファイバ-ダスター×1個、レーヨンダスター×1個材質ワイパー:ポリプロピレン・アルミニウム、ちりとり:ポリプロピレン・TPE、布製ヘッドカバー:マイクロファイバー・レーヨン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※高温になる所でのご使用はおやめください。
※劣化した状態でのご使用はお控えください。
※対象物の素材によってご使用により傷がつくことがあります。
※ごみや砂が付着した状態でのご使用はおやめください。
※力を入れすぎると破損する可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07397358181721621-9375
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07397367181738621-9374
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07397376181745621-9373
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする