曜日別特売

ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー

ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。
クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。

用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯内容量1台
注意
※使用するには別売りのリチウムイオンバッテリーと充電器、または乾電池ケースが必要です。
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
アンテナ
距離(km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396159SRFD51-B653-8226ブラック長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396168SRFD51-G653-3729グレー長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396177SRFD51-Y653-3726イエロー長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396186SRFD51-R653-3722レッド長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396195SRFD51-LB653-3733ブラック長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396211SRFD51-LG653-3728グレー長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396220SRFD51-LY653-3735イエロー長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396229SRFD51-LR653-3732レッド長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396238SRFD55-B653-3734ブラック長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396247SRFD55-G653-3725グレー長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396256SRFD55-Y653-3723イエロー長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396265SRFD55-R653-3730レッド長:99(mm)(市街地通話)0.1~0.2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396281SRFD55-LB653-3731ブラック長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396290SRFD55-LG653-3721グレー長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396299SRFD55-LY653-3724イエロー長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396308SRFD55-LR653-3727レッド長:210(mm)(市街地通話)0.1~0.2、(郊外通話)1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする