Richell(リッチェル)
面板 120-ホワイト
簡単に差し替えできる面板です。
用途
駐車場などへの設置に。
トラスコ品番
176-4593
材質
PET
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
縦(mm)
766
横(mm)
387
表示内容
無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407210
94778
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください