ミヤナガ
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。
S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途
ポリクリックシリーズ共通シャンク。
電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。
トラスコ品番
544-9917
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
50~225
シャンク形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404699
PCSKL300
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください