磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)

磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用) - ミヤナガ

MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。
センタードリル式です。

用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。
溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404690MBCSKJDCD
6,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする