曜日別特売

窓用アミ戸 屋内側取付用

窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用 - ノムラテック

ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。
小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。
窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。
テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。
「その都度アミを外さなくてもOK!!」

用途
アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。
虫よけや換気に。
室内側取り付け用。
材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミグレー内容量1個
注意
※掃き出しの窓にはご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07408567N-2051682-8328網戸用ネット(ファスナー付:ファスナーサイズ約50センチ) 1枚、面ファスナー(粘着面付) 1本(約5メート)12001200
1,120
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07408576N-2052682-8327網戸用ネット(ファスナー付:ファスナーサイズ約60センチ) 1枚、面ファスナー(粘着面付) 1本(約7メートル)15002000
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする