曜日別特売

電動グラインダー G1-E IPPON

電動グラインダー G1-E IPPON - オフィスマイン

細身小型の変速式ハンドグラインダーです。

用途凹凸面研磨。付属品とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL)トラスコ品番662-7376径(Φmm)チャック:6消費電力(W)190コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7000本体寸法(mm)320定格電流(A)2内容量1台
注意
※安全保護具の着用・定格時間10分・研磨材交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410475G1-E
45,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする