八幡ねじ
D型ゴム
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途
戸当り緩衝材、クッション材に。
トラスコ品番
469-9183
材質
エチレンプロピレンゴム
長さ(mm)
330
幅(mm)
30
厚さ(mm)
21.5
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404891
4979874056733
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください