曜日別特売

超硬ホルソー(回転用)

超硬ホルソー(回転用) - ハウスビーエム

作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。

用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410771SH-110837-3904110
38,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
07410780SH-120837-3905120
46,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07410789SH-90837-393090
30,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07410798SH-95837-393195
31,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする