光
防犯フィルム 凹凸ガラス用2
フィルムをガラスに貼るだけで防犯ガラスになります。
用途
泥棒のガラス破りや災害によるガラスの飛散防止に。
付属品
ヘラ1こ 、防犯対策シール2枚
トラスコ品番
657-4099
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
0.41
幅(m)
0.28
内容量
1パック(2枚)
注意
※本製品は強粘着の為、凹凸ガラスに貼るとのりシワができる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401181
BGF4231
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください