安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] - TOYOX(トヨックス)

プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。

用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406826FS-20410-8081132093.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07406835FS-22466-7423162293.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07406851FS-30466-74312230135
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする