ICOMES
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途
液剤充填用
トラスコ品番
665-7891
セット内容
クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質
シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
注意
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
※専用シリンジ/プランジャは異なる液剤を使用する場合は、新規専用シリンジ/プランジャに交換してください。
※専用シリンジ/プランジャを使用しての液剤の長期保管はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07411611
MSIC17-02-T
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください