コードレス電動ディスペンサー Tofutty

コードレス電動ディスペンサー Tofutty - ICOMESコードレス電動ディスペンサー Tofutty - ICOMES

初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。
半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。
コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。
小型、軽量です。
Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。
液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。

用途
初めてTofuttyを使用する方に
主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。
トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※専用シリンジ・プランジャセットは、MSIC06-02-T/BK、MSIC06-03-T/BKは装着できません。
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
※本製品は防水仕様ではありません。
※仕様値を外れた粘度液剤を吐出すると、精度が低下する場合があります。
※専用シリンジ/プランジャは異なる液剤を使用する場合は、新規専用シリンジ/プランジャに交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411595MSIC16-02
オープン
85,980
94,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする