ジーベック
長袖ブルゾンKU90550
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくしています。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
338-4231
セット内容
服のみ
色
ライトブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
87~117
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406817
KU90550-K24-LL
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください