曜日別特売

作業靴 セフティ厨房シューズ85667

作業靴 セフティ厨房シューズ85667 - ジーベック

厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです。

用途一般作業に。トラスコ品番529-6647材質先芯:樹脂先芯 甲被:合成皮革 靴底:EVA+ラバー、甲被:合成皮革、靴底:EVA+ラバーホワイトサイズ(cm)27.5足幅EEEE内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740672085667-32-275
10,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする