森山鉄工
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。
付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。
天板が広く安全設計です。
無段階で角度の調整ができます。
折りたたみ式で収納上手です。
用途
倉庫・工場内などでの作業に。
トラスコ品番
472-5663
材質
アルミ(アルマイト付)
段数
3段
キャスター
なし
踏ざん踏面幅(mm)
240
天板寸法(mm)
500×240
天板高さ(m)
0.45~0.75
収納時寸法(mm)
全長:1070、厚さ:115、幅:500
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時全長(m)
1.07
最大使用質量(kg)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405268
S503A
¥
84,420
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください