ユタカメイク
作業袋
シート両面厚手ラミネート加工の為、水濡れに強い。
袋口に4ヵ所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
用途
廃材・クズなどの収集袋、収納・保管袋など。
材質
生地:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07409215
W-309
662-1130
70
420×410
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
07409231
W-310
662-2772
120
550×470
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07409240
W-311
663-2305
180
600×550
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07409249
W-312
662-2791
300
750×630
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください