曜日別特売

指先の巧

指先の巧 - ユニワールド

程よいグリップで、指先を使う作業に最適です。

用途重機運転、荷役・運送、組立などの作業時。袖口仕様マジック式ブラック仕様【すべり止め】PUヌバック材質手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル厚さ(mm)2.5入数(双)1中指長(cm)8.5内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074151992520LL2.52220167-5331
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
074152082520LLLL2.52320.5167-5332
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする