ユニワールド
指先の極 牛床革背縫い 吟当付
指先ピッタリ仕様でボルトなどの細かな物も掴みやすいです。
用途
土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。
トラスコ品番
128-2657
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.5
サイズ
フリー
入数(双)
1
加工
背縫い
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07415235
KS453
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください